※寸法図
大阪魂
大阪魂の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大阪魂の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
大阪魂の 吊具用アイボルト
アイボルト 足長(SUS316)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(40個)
ねじの呼び
M10
注文コード
44211885
品番
M10×40
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
20
寸法H(mm)
41.5
寸法a(mm)
41
寸法b(mm)
25
寸法c(mm)
8
寸法h(mm)
21
寸法t(mm)
7
ねじの呼び
M10
材質
SUS316
長さ(mm)
40
ねじピッチ
1.5
頭部形状
アイボルト
ねじ山種類
メートル並目