※寸法図
大阪魂
大阪魂の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大阪魂の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
大阪魂の 吊具用アイボルト
アイボルト 足長(SUS316)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(15個)
ねじの呼び
M16
注文コード
44211937
品番
M16×35
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
30
寸法H(mm)
60
寸法a(mm)
60
寸法b(mm)
35
寸法c(mm)
12.5
寸法h(mm)
30
寸法t(mm)
11
ねじの呼び
M16
材質
SUS316
長さ(mm)
35
ねじピッチ
2
頭部形状
アイボルト
ねじ山種類
メートル並目