※寸法図

アイボルト 足長(SUS316)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(80個) ねじの呼びM8 注文コード44211973 品番M8×30
販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800
この商品はねじの呼び・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(mm)16 寸法H(mm)33.3 寸法a(mm)32.6 寸法b(mm)20 寸法c(mm)6.3 寸法h(mm)17 寸法t(mm)5 ねじの呼びM8 材質SUS316 長さ(mm)30 ねじピッチ1.25 頭部形状アイボルト ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする