※寸法図
大阪魂
大阪魂の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大阪魂の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
大阪魂の 吊具用アイボルト
アイボルト 足長(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(30個)
ねじ径
M10
注文コード
44212253
品番
M10×80
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・内容量
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
20
寸法H(mm)
41.5
寸法a(mm)
41
寸法b(mm)
25
寸法c(mm)
8
寸法h(mm)
21
寸法t(mm)
7
ねじの呼び
M10
材質
ステンレス
長さ(mm)
80
ねじピッチ
1.5
ねじ径
M10
頭部形状
アイボルト
ねじ山種類
メートル並目