※寸法図

アイボルト 足長(ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(15個) ねじ径M12 注文コード44212271 品番M12×70
販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別)
81,980
この商品はねじ径・内容量など43種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(mm)25 寸法H(mm)51 寸法a(mm)50 寸法b(mm)30 寸法c(mm)10 寸法h(mm)26 寸法t(mm)9 ねじの呼びM12 材質ステンレス 長さ(mm)70 ねじピッチ1.75 ねじ径M12 頭部形状アイボルト ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする