※寸法図
大阪魂
大阪魂の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大阪魂の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
大阪魂の 吊具用アイボルト
アイボルト 足長(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(6個)
ねじ径
M20
注文コード
44212305
品番
M20×80
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・内容量
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
35
寸法H(mm)
71
寸法a(mm)
72
寸法b(mm)
40
寸法c(mm)
16
寸法h(mm)
35
寸法t(mm)
13
ねじの呼び
M20
材質
ステンレス
長さ(mm)
80
ねじピッチ
2.5
ねじ径
M20
頭部形状
アイボルト
ねじ山種類
メートル並目