※寸法図

アイボルト 足長(ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(150個) ねじ径M6 注文コード44212314 品番M6×20
販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800
この商品はねじ径・内容量など43種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(mm)13.5 寸法H(mm)27 寸法a(mm)26 寸法b(mm)16 寸法c(mm)5.8 寸法h(mm)14 寸法t(mm)6 ねじの呼びM6 材質ステンレス 長さ(mm)20 ねじピッチ1 ねじ径M6 頭部形状アイボルト ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする