大阪魂
大阪魂の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大阪魂の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
大阪魂の 吊具用アイボルト
アイボルト 足長(ステンレス/ブラック)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
150
注文コード
44212323
品番
M10×150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
長さ
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
20
寸法H(mm)
41.5
寸法a(mm)
41
寸法b(mm)
25
寸法c(mm)
8
寸法h(mm)
21
寸法t(mm)
7
ねじの呼び
M10
材質
ステンレス
長さ(mm)
150
ねじピッチ
1.5
ねじ径
M10
表面処理
ブラック
頭部形状
アイボルト
ねじ山種類
メートル並目