※寸法図
大阪魂
大阪魂の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大阪魂の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
大阪魂の 吊具用アイボルト
アイボルト 足長(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(15個)
ねじ径
M12
注文コード
44212454
品番
M12×100
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・内容量
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
25
寸法H(mm)
51
寸法a(mm)
50
寸法b(mm)
30
寸法c(mm)
10
寸法h(mm)
26
寸法t(mm)
9
ねじの呼び
M12
材質
ステンレス
長さ(mm)
100
ねじピッチ
1.75
ねじ径
M12
表面処理
ブラック
頭部形状
アイボルト
ねじ山種類
メートル並目