※寸法図

アイボルト 足長(ステンレス/ブラック)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) ねじ径M8 注文コード44212603 品番M8×20
販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
この商品はねじ径・内容量など32種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(mm)16 寸法H(mm)33.3 寸法a(mm)32.6 寸法b(mm)20 寸法c(mm)6.3 寸法h(mm)17 寸法t(mm)5 ねじの呼びM8 材質ステンレス 長さ(mm)20 ねじピッチ1.25 ねじ径M8 表面処理ブラック 頭部形状アイボルト ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする