アイボルト 足長(ステンレス/茶ブロンズ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径M10 長さ(mm)150 注文コード44212682 品番M10×150
販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品はねじ径・長さなど4種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(mm)20 寸法H(mm)41.5 寸法a(mm)41 寸法b(mm)25 寸法c(mm)8 寸法h(mm)21 寸法t(mm)7 ねじの呼びM10 材質ステンレス 長さ(mm)150 ねじピッチ1.5 ねじ径M10 表面処理茶ブロンズ 頭部形状アイボルト ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする