ホームテイスト
ホームテイストの AV家電
ホームテイストの テレビ
ホームテイストの テレビ台/テレビ設置金具
八角テレビスタンド専用 ハードディスクホルダー単品
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
44213008
品番
OTG-HDD-WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
八角テレビスタンド専用 ハードディスクホルダー単品!
テレビスタンドの背面に引っかけるだけで簡単設置ができます。
用途
HDDホルダーやWiFiルーターを背面収納でテレビ周りがスッキリ!
2個あれば左右どちらにも設置できます!
材質/仕上
スチール/粉体塗装
質量(kg)
0.2
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
15×6.1×10
注意
完成品です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
455
/
税込
¥
501
北海道地方
数量1につき
¥
910
/
税込
¥
1,001
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません