※寸法図
大阪魂
大阪魂の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大阪魂の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
大阪魂の 吊具用アイボルト
アイボルト 足長(鉄/クロメート)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
M12
長さ(mm)
150
ねじの呼び
M12
注文コード
44213251
品番
M12×150
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・長さ・ねじの呼び
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
25
寸法H(mm)
51
寸法a(mm)
50
寸法b(mm)
30
寸法c(mm)
10
寸法h(mm)
26
寸法t(mm)
9
ねじの呼び
M12
材質
鉄
長さ(mm)
150
ねじピッチ
1.75
ねじ径
M12
表面処理
クロメート
頭部形状
アイボルト
ねじ山種類
メートル並目