※寸法図

アイボルト 足長(鉄/クロメート)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径M20 長さ(mm)150 ねじの呼びM20 注文コード44213321 品番M20×150
販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品はねじ径・長さ・ねじの呼びなど38種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(mm)35 寸法H(mm)71 寸法a(mm)72 寸法b(mm)40 寸法c(mm)16 寸法h(mm)35 寸法t(mm)13 ねじの呼びM20 材質 長さ(mm)150 ねじピッチ2.5 ねじ径M20 表面処理クロメート 頭部形状アイボルト ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする