※寸法図
大阪魂
大阪魂の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大阪魂の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
大阪魂の 吊具用アイボルト
アイボルト 足長(鉄/クロメート)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
M24
長さ(mm)
150
ねじの呼び
M24
注文コード
44213373
品番
M24×150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじ径・長さ・ねじの呼び
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
45
寸法H(mm)
90
寸法a(mm)
90
寸法b(mm)
50
寸法c(mm)
20
寸法h(mm)
45
寸法t(mm)
18
ねじの呼び
M24
材質
鉄
長さ(mm)
150
ねじピッチ
3
ねじ径
M24
表面処理
クロメート
頭部形状
アイボルト
ねじ山種類
メートル並目