※寸法図

アイボルト 足長(鉄/クロメート)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径M30 長さ(mm)100 ねじの呼びM30 注文コード44213391 品番M30×100
販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品はねじ径・長さ・ねじの呼びなど38種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(mm)60 寸法H(mm)110 寸法a(mm)110 寸法b(mm)60 寸法c(mm)25 寸法h(mm)55 寸法t(mm)22 ねじの呼びM30 材質 長さ(mm)100 ねじピッチ3.5 ねじ径M30 表面処理クロメート 頭部形状アイボルト ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする