※寸法図
大阪魂
大阪魂の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大阪魂の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
大阪魂の 吊具用アイボルト
アイボルト 足長(鉄/クロメート)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
M30
長さ(mm)
150
ねじの呼び
M30
注文コード
44213407
品番
M30×150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじ径・長さ・ねじの呼び
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
60
寸法H(mm)
110
寸法a(mm)
110
寸法b(mm)
60
寸法c(mm)
25
寸法h(mm)
55
寸法t(mm)
22
ねじの呼び
M30
材質
鉄
長さ(mm)
150
ねじピッチ
3.5
ねじ径
M30
表面処理
クロメート
頭部形状
アイボルト
ねじ山種類
メートル並目