※寸法図
大阪魂
大阪魂の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大阪魂の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
大阪魂の 吊具用アイボルト
アイボルト 足長(鉄/クロメート)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
M36
長さ(mm)
100
ねじの呼び
M36
注文コード
44213434
品番
M36×100
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・長さ・ねじの呼び
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M36
材質
鉄
長さ(mm)
100
ねじピッチ
4
ねじ径
M36
表面処理
クロメート
頭部形状
アイボルト
ねじ山種類
メートル並目