※寸法図
大阪魂
大阪魂の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大阪魂の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
大阪魂の 吊具用アイボルト
アイボルト 足長(鉄/クロメート)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
M8
長さ(mm)
25
ねじの呼び
M8
注文コード
44213477
品番
M8×25
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・長さ・ねじの呼び
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
16
寸法H(mm)
33.3
寸法a(mm)
32.6
寸法b(mm)
20
寸法c(mm)
6.3
寸法h(mm)
17
寸法t(mm)
5
ねじの呼び
M8
材質
鉄
長さ(mm)
25
ねじピッチ
1.25
ねじ径
M8
表面処理
クロメート
頭部形状
アイボルト
ねじ山種類
メートル並目