166400 スーパーエクシード  電動エアレス 本体 精和産業 44213498

スーパーエクシード 電動エアレス 本体

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1台注文コード44213498品番166400
参考基準価格(税別)¥297,000販売価格(税込)¥307,780
販売価格(税別)
279,800

低中粘度塗料

仕様本機・サクションホース・サクションフィルター・リターンホース・圧力計・ビーカー・ビーカー受け・アースリード・工具質量(kg)35品番SP-60DX出力(駆動源)AC100V・800W最大吐出量(L/min)6常用圧力(MPa)(最大)22効率安定した6L/minの吐出量使用場所建築・工業・木工・金属・建機寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)52×38×48(85)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする