大阪魂
大阪魂の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大阪魂の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
大阪魂の 吊具用アイボルト
アイボルト 足長(鉄/ユニクロ)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44213504
品番
M10×20
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
寸法D(mm)
20
寸法H(mm)
41.5
寸法L(mm)
20
寸法a(mm)
41
寸法b(mm)
25
寸法c(mm)
8
寸法h(mm)
21
寸法t(mm)
7
ねじの呼び
M10
材質
鉄
長さ(mm)
20
ねじピッチ
1.5
ねじ径
M10
表面処理
ユニクロメッキ
アイ部内径(Φmm)
25
使用荷重(kN)
1.47