スーパーエクシード 高粘度電動エアレス 本体

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44213507 品番167000
参考基準価格(税別)¥430,800 販売価格(税込) ¥461,780
販売価格(税別)
419,800

中高粘度塗料

仕様本機・サクションホース・サクションフィルター・リターンホース・圧力計・ビーカー・ビーカー受け・アースリード・工具 質量(kg)41 品番SP-70E 出力(駆動源)AC100V・950W 最大吐出量(L/min)7 常用圧力(MPa)(最大)22 効率100Vでクラス最大圧力 使用場所建築・工業・木工・金属・建機・防水 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)52×38×48(85)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする