大阪魂
大阪魂の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大阪魂の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
大阪魂の 吊具用アイボルト
アイボルト 足長(鉄/ユニクロ)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44213513
品番
M12×45
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
寸法D(mm)
25
寸法H(mm)
51
寸法L(mm)
45
寸法a(mm)
50
寸法b(mm)
30
寸法c(mm)
10
寸法h(mm)
26
寸法t(mm)
9
ねじの呼び
M12
材質
鉄
長さ(mm)
45
ねじピッチ
1.75
ねじ径
M12
表面処理
ユニクロメッキ
アイ部内径(Φmm)
30
使用荷重(kN)
2.16