※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M20×35 アイボルト 足長(鉄/ユニクロ) 大阪魂 44213547 M20×35 アイボルト 足長(鉄/ユニクロ) 大阪魂 44213547

アイボルト 足長(鉄/ユニクロ)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44213547 品番 M20×35
販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
寸法D(mm)35 寸法H(mm)71 寸法L(mm)35 寸法a(mm)72 寸法b(mm)40 寸法c(mm)16 寸法h(mm)35 寸法t(mm)13 ねじの呼びM20 材質 長さ(mm)35 ねじピッチ2.5 ねじ径M20 表面処理ユニクロメッキ アイ部内径(Φmm)40 使用荷重(kN)6.18

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42116085
2017-07-10
用途:
バイクの防犯

コンクリートブロックにネジ部を埋めてバイクの防犯アンカーとして使用。長さがあるので破壊にも耐えることでしょう。

1人が参考にしています
対象商品:
42116067
2016-05-13
用途:
釣り具取り付け

とても、手頃な価格で、入手出来て嬉しいです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする