※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M36×100 アイボルト 足長(鉄/ユニクロ) 大阪魂 44213626 M36×100 アイボルト 足長(鉄/ユニクロ) 大阪魂 44213626

アイボルト 足長(鉄/ユニクロ)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44213626 品番 M36×100
販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
寸法D(mm)70 寸法H(mm)131.5 寸法L(mm)100 寸法a(mm)133 寸法b(mm)70 寸法c(mm)31.5 寸法h(mm)65 寸法t(mm)26 ねじの呼びM36 材質 長さ(mm)100 ねじピッチ4 ねじ径M36 表面処理ユニクロメッキ アイ部内径(Φmm)70 使用荷重(kN)22.6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42116085
2017-07-10
用途:
バイクの防犯

コンクリートブロックにネジ部を埋めてバイクの防犯アンカーとして使用。長さがあるので破壊にも耐えることでしょう。

1人が参考にしています
対象商品:
42116067
2016-05-13
用途:
釣り具取り付け

とても、手頃な価格で、入手出来て嬉しいです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする