大阪魂
大阪魂の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大阪魂の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
大阪魂の 吊具用アイボルト
アイボルト 足長(鉄/ユニクロ)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44213653
品番
M8×120
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
寸法D(mm)
16
寸法H(mm)
33.3
寸法L(mm)
120
寸法a(mm)
32.6
寸法b(mm)
20
寸法c(mm)
6.3
寸法h(mm)
17
寸法t(mm)
5
ねじの呼び
M8
材質
鉄
長さ(mm)
120
ねじピッチ
1.25
ねじ径
M8
表面処理
ユニクロメッキ
アイ部内径(Φmm)
20
使用荷重(kN)
0.785