精和産業
精和産業の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
精和産業の 塗装機
たいる君 吹付ポンプ/ストレートパイプ仕様 本体
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
44213674
品番
136151
参考基準価格(税別)
¥736,000
販売価格(税込)
¥802,780
販売価格(税別)
¥
729,800
バスケットに入れる
タイル玉吹き・高粘度材適用
仕様
本機・リターンホース・異型ジョイント(3/8UN×1/2)・圧力計・工具
質量(kg)
42
品番
TK-1500MP
出力
(駆動源)AC100V・1100W
最大吐出量(L/min)
4.3
常用圧力(MPa)
(最大)18
効率
100vタイプのタイル・エアレス吹付
使用場所
建築・防水・工業
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
68×48×81