※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
定番のドリンクホルダーのボルトを使わずアイボルトをピッチング塗装し取り付けました。
ピックアップトラックの荷台のタイダウンフックとして使用、しっかり固定できて安心です。
問題なく使用できそうです。単価も安くて助かります。
特別悪くもなく良くもなく ただ値段が安いだけで選びましたこの値段ですから満足です
重くて不安定なものを移動するのに、安全に確実に移動するのに使用
商品としては普通です。良くも悪くもなし。ただし、欲しいサイズがなかなか近場では売っていないので、サイズ選択できるのは有り難いです。
足長タイプはあまり売っていないし、価格的にもよかった。強度もステンよりはあるし、ドブメッキの表面処理も良い。
いつも使用しています。次回も購入したいと思います。