※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M30×100 アイボルト 足長(鉄/生地) 大阪魂 44213775 M30×100 アイボルト 足長(鉄/生地) 大阪魂 44213775

アイボルト 足長(鉄/生地)

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44213775 品番 M30×100
販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
寸法D(mm)60 寸法H(mm)110 寸法L(mm)100 寸法a(mm)110 寸法b(mm)60 寸法c(mm)25 寸法h(mm)55 寸法t(mm)22 ねじの呼びM30 材質 長さ(mm)100 ねじピッチ3.5 ねじ径M30 表面処理生地 アイ部内径(Φmm)60 使用荷重(kN)14.7(垂直吊)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-01
用途:
jb64ドリンクホルダー止めに使いました。
製造業

定番のドリンクホルダーのボルトを使わず
アイボルトをピッチング塗装し取り付けました。

対象商品:
44213723
2023-04-29
用途:
トラックのタイダウンフックとして
有限会社カメラの平松 様

ピックアップトラックの荷台のタイダウンフックとして使用、しっかり固定できて安心です。

対象商品:
44213696
2020-08-17
用途:
木屑箱の止めピンに使用

問題なく使用できそうです。単価も安くて助かります。

対象商品:
44213705
2018-09-26
用途:
現場の設備に取り付け
製造業

特別悪くもなく良くもなく ただ値段が安いだけで選びました
この値段ですから満足です

対象商品:
42116173
2021-04-07
用途:
機械メンテナンス作業
有限会社湘南メインテナンス 様 (建設業・工事業)

重くて不安定なものを移動するのに、安全に確実に移動するのに使用

対象商品:
44213705
2018-12-11
用途:
機械のメンテナンス
サービス業

商品としては普通です。
良くも悪くもなし。
ただし、欲しいサイズがなかなか近場では売っていないので、サイズ選択できるのは有り難いです。

対象商品:
42116191
2019-06-10
用途:
トラック荷台上での固定のため
運輸・通信業

足長タイプはあまり売っていないし、価格的にもよかった。
強度もステンよりはあるし、ドブメッキの表面処理も良い。

対象商品:
42116191
2018-11-15
用途:
鉄工加工吊り

いつも使用しています。次回も購入したいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする