内外電機
内外電機の キャビネット / プラボックス
内外電機の キャビネット
内外電機の キャビネットパーツ
水位警報盤
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1面
仕様
●電源送りなし●屋外用●WLR-IN●満水及び減水警報
注文コード
44213874
品番
SWGBTF02-A
参考基準価格(税別)
¥71,800
販売価格(税込)
¥56,078
販売価格(税別)
¥
50,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●電源送りなし●屋外用●WLR-IN●満水及び減水警報
適合
(キャビネット)CRHZ403016ZC
深さ(mm)
160
寸法縦(mm)
415
寸法横(mm)
300
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,500
/
税込
¥
7,150
沖縄地方
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
離島
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900