クリーンハンドスプレー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44213875 品番 197403
参考基準価格(税別)¥28,600 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

一般水性塗料

付属品粘度計 質量(kg)1.5 品番CHS-1NL(標) 出力(駆動源)AC100V・500W 最大吐出量(mL/min)800 寸法(cm)30×13×26 カップ容量(mL)800 塗料粘度最大100din/sec 効率狭い箇所、少ない箇所のタッチアップに 施工内容鉄骨・木工・シャッター・ドア・トタン・雨どい・内装/外装・サッシ周りのタッチアップ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする