※寸法図

アイボルト(SUS316)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50個) 注文コード 44213881 品番 M10
販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
寸法C(mm)8 寸法D(mm)20 寸法H(mm)41.5 寸法L(mm)18 寸法a(mm)41 寸法b(mm)25 寸法h(mm)21 寸法t(mm)7 ねじの呼びM10 材質SUS316 ねじピッチ1.5 ねじ径M10 頭部形状アイボルト ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする