※寸法図
大阪魂
大阪魂の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大阪魂の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
大阪魂の 吊具用アイボルト
アイボルト(SUS316)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(15個)
注文コード
44213897
品番
M16
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
寸法C(mm)
12.5
寸法D(mm)
30
寸法H(mm)
60
寸法L(mm)
27
寸法a(mm)
60
寸法b(mm)
35
寸法h(mm)
30
寸法t(mm)
11
ねじの呼び
M16
材質
SUS316
ねじピッチ
2
ねじ径
M16
頭部形状
アイボルト
ねじ山種類
メートル並目