※寸法図
大阪魂
大阪魂の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大阪魂の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
大阪魂の 吊具用アイボルト
アイボルト(SUS316)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
44213906
品番
M20
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
寸法C(mm)
16
寸法D(mm)
35
寸法H(mm)
71
寸法L(mm)
30
寸法a(mm)
72
寸法b(mm)
40
寸法h(mm)
35
寸法t(mm)
13
ねじの呼び
M20
材質
SUS316
ねじピッチ
2.5
ねじ径
M20
頭部形状
アイボルト
ねじ山種類
メートル並目