曜日別特売
M24 アイボルト(SUS316)(小箱) 大阪魂 44213915

※寸法図

アイボルト(SUS316)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(4個)
内容量1箱(4個)注文コード44213915品番M24
販売価格(税込)¥91,278
販売価格(税別)
82,980
寸法C(mm)20寸法D(mm)45寸法H(mm)90寸法L(mm)38寸法a(mm)90寸法b(mm)50寸法h(mm)45寸法t(mm)18ねじの呼びM24材質SUS316ねじピッチ3ねじ径M24頭部形状アイボルトねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする