大阪魂
大阪魂の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大阪魂の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
大阪魂の 吊具用アイボルト
アイボルト(ステンレス)(小箱)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
44213924
品番
M22
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
寸法C(mm)
19
寸法D(mm)
40
寸法H(mm)
84
寸法L(mm)
35
寸法a(mm)
80
寸法b(mm)
44
寸法h(mm)
43
寸法t(mm)
16.5
ねじの呼び
M22
材質
ステンレス
ねじピッチ
2.5
ねじ径
M22
頭部形状
アイボルト