精和産業
ジェットクリーン(開放型) 本体
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1台
仕様
本機・吸水ホース・余水ホース・フィルター・工具
品番
JC-1516GOX
注文コード
44213936
品番
121602A
参考基準価格(税別)
¥398,000
販売価格(税込)
¥373,780
販売価格(税別)
¥
339,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様・品番
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
150キロ多水量でどんな作業でも作業性向上
仕様
本機・吸水ホース・余水ホース・フィルター・工具
質量(kg)
53
品番
JC-1516GOX
最大使用圧力(MPa)
15
水量(L/min)
16
効率
水量16Lで作業性20~25%UP(13L対比)
使用場所
屋根・外壁・ほこり・泥落とし・農機具・建機洗浄・スレート
馬力(PS)
(定格/最大)6.4/8.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
79×65×67