※寸法図
大阪魂
大阪魂の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大阪魂の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
大阪魂の 吊具用アイボルト
アイボルト(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(250個)
注文コード
44213951
品番
M5
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
寸法C(mm)
5
寸法D(mm)
11
寸法H(mm)
62
寸法L(mm)
13.5
寸法a(mm)
23
寸法b(mm)
13
寸法h(mm)
14.5
寸法t(mm)
6
ねじの呼び
M5
材質
ステンレス
ねじピッチ
0.8
表面処理
ブラック
頭部形状
アイボルト
ねじ山種類
メートル並目