※寸法図

アイボルト(ステンレス/ブラック)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 44213976 品番 M8
販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別)
81,980
寸法C(mm)6.3 寸法D(mm)16 寸法H(mm)33.3 寸法L(mm)15 寸法a(mm)32.6 寸法b(mm)20 寸法h(mm)17 寸法t(mm)5 ねじの呼びM8 材質ステンレス ねじピッチ1.25 表面処理ブラック 頭部形状アイボルト ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする