※寸法図
大阪魂
大阪魂の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大阪魂の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
大阪魂の 吊具用アイボルト
アイボルト(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(25個)
注文コード
44213994
品番
M12
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
寸法C(mm)
10
寸法D(mm)
25
寸法H(mm)
51
寸法L(mm)
22
寸法a(mm)
50
寸法b(mm)
30
寸法h(mm)
26
寸法t(mm)
9
ねじの呼び
M12
材質
ステンレス
ねじピッチ
1.75
表面処理
茶ブロンズ
頭部形状
アイボルト
ねじ山種類
メートル並目