大阪魂
大阪魂の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大阪魂の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
大阪魂の 吊具用アイボルト
アイボルト(鉄/クロメート)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44214046
品番
M27
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
寸法C(mm)
25
寸法D(mm)
60
寸法H(mm)
110
寸法L(mm)
45
寸法a(mm)
110
寸法b(mm)
60
寸法h(mm)
55
寸法t(mm)
22
ねじの呼び
M27
材質
鉄
質量(kg)
1.51
ねじピッチ
3
ねじ径
M27
表面処理
クロメート
アイ部内径(Φmm)
60
使用荷重(kN)
11.7