※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大阪魂の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
大阪魂の 吊具用アイボルト
アイボルト(鉄/クロメート)
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
M33
注文コード
44214055
品番
M33
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじ径・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C(mm)
25
寸法D(mm)
60
寸法H(mm)
110
寸法L(mm)
45
寸法a(mm)
110
寸法b(mm)
60
寸法h(mm)
55
寸法t(mm)
22
ねじの呼び
M33
材質
鉄
質量(kg)
1.56
ねじピッチ
3.5
ねじ径
M33
表面処理
クロメート
アイ部内径(Φmm)
60
使用荷重(kN)
18.6