※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大阪魂の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
大阪魂の 吊具用アイボルト
アイボルト(鉄/クロメート)
(2件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44214064
品番
M39
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
寸法C(mm)
31.5
寸法D(mm)
70
寸法H(mm)
131.5
寸法L(mm)
55
寸法a(mm)
133
寸法b(mm)
70
寸法h(mm)
65
寸法t(mm)
26
ねじの呼び
M39
材質
鉄
質量(kg)
2.9
ねじピッチ
4
ねじ径
M39
表面処理
クロメート
アイ部内径(Φmm)
70
使用荷重(kN)
27.9