※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大阪魂の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
大阪魂の 吊具用アイボルト
アイボルト(鉄/クロメート)
(2件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44214073
品番
M45
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
寸法C(mm)
35.5
寸法D(mm)
80
寸法H(mm)
150.5
寸法L(mm)
65
寸法a(mm)
151
寸法b(mm)
80
寸法h(mm)
75
寸法t(mm)
30
ねじの呼び
M45
材質
鉄
質量(kg)
4.4
ねじピッチ
4.5
ねじ径
M45
表面処理
クロメート
アイ部内径(Φmm)
80
使用荷重(kN)
38.7