※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大阪魂の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
大阪魂の 吊具用アイボルト
アイボルト(鉄/クロメート)
(2件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44214082
品番
M48
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
寸法C(mm)
40
寸法D(mm)
90
寸法H(mm)
170
寸法L(mm)
70
寸法a(mm)
170
寸法b(mm)
90
寸法h(mm)
85
寸法t(mm)
35
ねじの呼び
M48
材質
鉄
質量(kg)
5.85
ねじピッチ
5
ねじ径
M48
表面処理
クロメート
アイ部内径(Φmm)
90
使用荷重(kN)
44.1