精和産業
ジェットクリーン(モーター型) 本体
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1台
仕様
本体(吸水ホース5m付)・洗浄ガン(Wランス60cm付)・洗浄ノズル(15°)1556・洗浄ホース(9H10m)
注文コード
44214110
品番
125410
参考基準価格(税別)
¥512,000
販売価格(税込)
¥483,780
販売価格(税別)
¥
439,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
高耐久ポンプ採用、オートストップ内蔵、ケミカルタンク3.8L
仕様
本体(吸水ホース5m付)・洗浄ガン(Wランス60cm付)・洗浄ノズル(15°)1556・洗浄ホース(9H10m)
その他
汲み置きの水も吸水できます。
質量(kg)
75
品番
JT-2015 60Hz
電源コード(m)
5(プラグは付きません)
最大使用圧力(MPa)
18
水量(L/min)
16
効率
大型車輪で自在に移動楽々、インジェックター方式
使用場所
工場関係・漁業関係・水産加工
電源(三相/V)
200/5.5kw
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
69×50×95