曜日別特売
M18 アイボルト(鉄/ドブ) 大阪魂 44214134

アイボルト(鉄/ドブ)

(3件のレビュー)
取扱い終了
ねじの呼びM18
内容量1個注文コード44214134品番M18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
寸法C(mm)16寸法D(mm)35寸法H(mm)71寸法L(mm)30寸法a(mm)72寸法b(mm)40寸法h(mm)35寸法t(mm)13ねじの呼びM18材質質量(kg)0.385ねじピッチ2.5表面処理ドブ参考使用荷重(kN)6.18(垂直吊)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42116356
2022-03-29
用途: メッセンジャーワイヤーの引留に使用した。
建設業・工事業

施主様が、SUSかドブの要望があったので使用した。商品には満足している。

2019-08-21
用途: チェーン取り付け用
電気・ガス・熱供給・水道業

ドブ漬けメッキのせいなのか、元々のネジ切りの精度の問題か、わからないが、ナットにネジ山が一山しか掛からなかった。2個買ったが両方とも同じ結果だった。急いでいたので、ダイスで修正したが、ネジ山のメッキが剥がれたので、ドブ漬けを買った意味が無くなった。

対象商品 : 44214143
2017-10-13
用途: 機械メンテナンス
東予工機株式会社

使用感も問題なく 価格も満足です 他サイズも充実して欲しいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする