M39 アイボルト(鉄/ドブ) 大阪魂 44214204 M39 アイボルト(鉄/ドブ) 大阪魂 44214204

アイボルト(鉄/ドブ)

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44214204 品番 M39
販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
寸法C(mm)31.5 寸法D(mm)70 寸法H(mm)131.5 寸法L(mm)55 寸法a(mm)133 寸法b(mm)70 寸法h(mm)65 寸法t(mm)26 ねじの呼びM39 材質 質量(kg)2.9 ねじピッチ4 表面処理ドブ 参考使用荷重(kN)27.9(垂直吊)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42116356
2022-03-29
用途:
メッセンジャーワイヤーの引留に使用した。
建設業・工事業

施主様が、SUSかドブの要望があったので使用した。商品には満足している。

2019-08-21
用途:
チェーン取り付け用
電気・ガス・熱供給・水道業

ドブ漬けメッキのせいなのか、元々のネジ切りの精度の問題か、わからないが、ナットにネジ山が一山しか掛からなかった。2個買ったが両方とも同じ結果だった。急いでいたので、ダイスで修正したが、ネジ山のメッキが剥がれたので、ドブ漬けを買った意味が無くなった。

対象商品:
44214143
2017-10-13
用途:
機械メンテナンス
東予工機株式会社 様

使用感も問題なく 価格も満足です 他サイズも充実して欲しいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする