※寸法図

アイボルト(鉄/ドブ)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(70個) 注文コード 44214256 品番 M8
販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
寸法C(mm)6.3 寸法D(mm)16 寸法H(mm)33.3 寸法L(mm)15 寸法a(mm)32.6 寸法b(mm)20 寸法h(mm)17 寸法t(mm)5 ねじの呼びM8 材質 質量(kg)0.03 ねじピッチ1.25 ねじ径M8 使用荷重(kg)80 表面処理ドブ 頭部形状アイボルト 使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])0.785(80) 使用荷重(kN)0.785

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする