精和産業
精和産業の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
精和産業の 塗装機
ポータブル洗浄機 標準型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
44214277
品番
120008
参考基準価格(税別)
¥171,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
セラミックプランジャーポンプで高耐久性。汲み置きの水も吸水できます。
仕様
本機・吸水ホース3m(1/2)・高圧ホース8m(1/4)・フィルター(40#)・洗浄ガン(マルチノズル付)
質量(kg)
18
品番
JC-60M
最大使用圧力(MPa)
6
水量(L/min)
6.8
電源(AC100V)
50/60Hz
効率
水量6.8Lで簡単な洗浄作業、ホース扱い易くコンパクト設計
使用場所
車輛・外壁・屋根・機械農機具・金型部品・貯水タンク・配管
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
39.5×24.3×22.7